Utgått

Osram - LED PÆRE R39 12 90° E14 827 - 4058075105515

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PÆRE R39 12 90° E14 827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,6...1,6 W

  • Lysstrøm - 110...110 lm

  • Lysutbytte lampe - 68 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075105515

Elnummer

3719995

Leverandørens varenummer

4058075105515

Typebeskrivelse

3719995

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,6...1,6 W

Lysstrøm:

110...110 lm

Lysutbytte lampe:

68 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

15...15 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

90...90 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

39 mm

Lengde:

76 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM R39 LED reflektorpære er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, boliger, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3719995: Lumen 110lm , 2700 Kelvin, 220-204V, 1.6W tilsvarer 12W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 90°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED