Osram - LED PÆRE Vintage 1906 CL GLOBE125 FIL GOLD 25 4W/820 E27 DIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Kule
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2000...2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 4.226 kg CO2
EAN/GTIN
4058075270008
Elnummer
3730067
Leverandørens varenummer
4058075270008
Typebeskrivelse
3730067
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
250...250 lm
Lampeform
Kule
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2000...2000 K
Nominell strøm
40...40 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
4,5...4,5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
250 lm
Lysutbytte lampe
75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
200 mm
Lengde
283 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,19
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LED PÆRE Vintage 1906 CL GLOBE125 FIL GOLD DIM - Er i solid glass med filamentteknologi. Designet for å skape et retro utseende - akkurat som en gammeldags pære fra 1906. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell for dekorative installasjoner, hjemmebelysning og generell belysning. LEDVANCE VINTAGE 1906 PENDULUM PRO er et perfekt tilbehør for kreative belysningsløsninger. Spesifikasjon for ELnr 373007; Lumen 250lm , tilsvarende 25W, 2000 Kelvin, 220-240 V, 4W 820 farge , Ra>80, 15 000 timer, dimbar, E27 sokkel,