Osram - LED-PæreCLAGLFR75ikke-dim8WE27 - 4058075808362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 131,875 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075808362
Elnummer
3760205
Leverandørens varenummer
4058075808362
Typebeskrivelse
3760205
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
131,875 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
62...62 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei