Utgått

Osram - LED PAR16 50 36°5,5W/927 E14 DIM SPOT - 4058075448360

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PAR16 50 36°5,5W/927 E14 DIM SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075448360

Elnummer

3734042

Leverandørens varenummer

4058075448360

Typebeskrivelse

3734042

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

350...350 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

33...33 mA

Virkningsgrad:

0,6

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

350 lm

Lysutbytte lampe:

63 lm/W

Lysstyrke:

750 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

50 mm

Lengde:

73 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,16

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED PAR16 50 med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner . Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El nr 3734042: Lumen 350lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5,5W tilsvarer 50W tradisjonell, 927 farge, Ra>90, Utstrålingsvinkel 36 °, 25 000 timers levetid, dimbar, GU10 sokkel,