Utgått

Osram - LED PAR16 50 4,7W 827 GU10 6x2 - 4052899972070

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PAR16 50 4,7W 827 GU10 6x2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - GU10

  • Lysstyrke - 900 cd

  • Diameter - 50 mm

  • Lengde - 54 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899972070

Elnummer

3713198

Leverandørens varenummer

4052899972070

Typebeskrivelse

3713198

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

GU10

Lysstyrke:

900 cd

Diameter:

50 mm

Lengde:

54 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Spesifikasjoner: Lumen 360lm, 2700K, 220-240V, 4,7W, RA≥80, Matt, 10000H, GU10 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.