Utgått

Osram - LED PAR16 50 DIM 5PK, 350 lm, 2700K, 4,6W, GU10 - 4058075049864

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PAR16 50 DIM 5PK, 350 lm, 2700K, 4,6W, GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075049864

Elnummer

3758026

Leverandørens varenummer

4058075049864

Typebeskrivelse

3758026

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

350...350 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

24...24 mA

Lampeeffekt:

4,6...4,6 W

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

850 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® med lavt energiforbruk og god levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsomme gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. 350 lm, 2700K, 4,6 W tilsvarende 50 W tradisjonelt, 15.000h, GU10