Utgått

Osram - LED PCLA60 7W/827 230V FIL B22D - 4058075061675

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PCLA60 7W/827 230V FIL B22D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 115,143 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.47 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075061675

Elnummer

3760244

Leverandørens varenummer

4058075061675

Typebeskrivelse

3760244

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

115,143 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

56...56 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

LED Parathom Classic A B22D pærer med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Kan enkelt monteres som erstatning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr: 3260244 Lumen 806 , 2700 Kelvin, 220-240 V, 7W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, klar farge, 15 000 t, ikke-dimbar, B22d sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED