Osram - LED PIN CL 30 ikke dim 2,4W/827 G4 sokkel, matt, 2700K - 4058075811492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 2,4...2,4 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.4 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075811492
Elnummer
3760189
Leverandørens varenummer
4058075811492
Typebeskrivelse
3760189
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
2,4...2,4 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
300...300 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
DC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
13 mm
Lengde:
44 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


