Utgått

Osram - LED PIN CL32 dim 3,5W G9 - 4058075811553

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PIN CL32 dim 3,5W G9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Kapsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.04 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075811553

Elnummer

3760182

Leverandørens varenummer

4058075811553

Typebeskrivelse

3760182

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Kapsel

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

16...16 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

20 mm

Lengde:

58 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

LED PARATHOM® PIN Classic 20 LED teknologi med god levetid på opp til 25 000 timer og meget lavt energiforbruk. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. et LED alternativ til konvensjonelle høyspenningslamper. Uten kvikksølv. Spesifikasjon for ELnr 3760182: 350 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 3,5 W, 827 farge, Ra> 80, 300° Beam Angle, 25 000 t, klar farge, dimbar, G9 sokkel, Energikl A++, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED