Utgått

Osram - LED PIN CLASSIC 35 3,3W/827 GY6,35 400lm 15000t 4 års garanti - 4058075271944

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PIN CLASSIC 35 3,3W/827 GY6,35 400lm 15000t 4 års garanti

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 3,3...3,3 W

  • Lysstrøm - 400...400 lm

  • Lysutbytte lampe - 121 lm/W

  • Lampeform - Kapsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.92 kg CO2 eq.

Produktserie

LED PIN Classic

EAN/GTIN

4058075271944

Elnummer

3730012

Leverandørens varenummer

4058075271944

Typebeskrivelse

3730012

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

3,3...3,3 W

Lysstrøm:

400...400 lm

Lysutbytte lampe:

121 lm/W

Lampeform:

Kapsel

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

440...440 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

400 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Flerfarget

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

18 mm

Lengde:

50 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

120 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED PIN Classic 35 LED teknologi med god levetid på opp til 25 000 timer og meget lavt energiforbruk. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. et LED alternativ til konvensjonelle høyspenningslamper. Uten kvikksølv. Spesifikasjon for ELnr 3730012: 400 lumen, 2700 Kelvin, 12V, 3,3W, 827 farge, Ra> 80, 15 000 t, klar farge, ikke dimbar, GY6,35 sokkel, Energiklasse A++