Utgått

Osram - LED PRO AR111 75 40°11,5W/930 G53 DIM SPOT - 4058075448865

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PRO AR111 75 40°11,5W/930 G53 DIM SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 11,5...11,5 W

  • Lysstrøm - 800...800 lm

  • Lysutbytte lampe - 69 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.69 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075448865

Elnummer

3734040

Leverandørens varenummer

4058075448865

Typebeskrivelse

3734040

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

11,5...11,5 W

Lysstrøm:

800...800 lm

Lysutbytte lampe:

69 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

1100...1100 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

800 lm

Lysstyrke:

1250 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Diameter:

110,7 mm

Lengde:

62 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

13 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM® PRO LED AR111 - er en reklektorlampe med stiftsokkel somer dimbar med ekstremt lang levetid og kort inntjeningstid takket være lavt energiforbruk og vedlikeholdskostnader. Ekstremt god fargegjengivelse, erstatter halogenlampe AR111. Anbefalte bruksområder er: Butikker, hoteller, museer, kunstgallerier, boliger, montre og butikkvinduer. Spesifikasjoner for El.nr. 3734040: 800 lumen, 3000 Kelvin, 12 V, 11,5W tilsvarer 75W tradisjonell, RA97, dimbar, G53 sokkel, Utstrålingsvinkel 40°, 40 000t levetid