Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED R50 40 E14 - 4052899963184

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED R50 40 E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899963184

Elnummer

3771948

Leverandørens varenummer

4052899963184

Typebeskrivelse

3771948

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

27...27 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

460 cd

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Diameter:

49 mm

Lengde:

84 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Spesifikasjoner: Lumen 230lm, 2700Kelvin, 220-240V, 3,5W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, E14 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.