Osram - LED R50 40 E27 - 4052899954984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E27
Lysstyrke - 460 cd
Diameter - 49 mm
Lengde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899954984
Elnummer
3771949
Leverandørens varenummer
4052899954984
Typebeskrivelse
3771949
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E27
Lysstyrke:
460 cd
Diameter:
49 mm
Lengde:
85 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Spesifikasjoner: Lumen 230lm, 2700Kelvin, 220-240V, 3,5W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.


