Osram - LED R80 75 E27 - 4052899963603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E27
Lysstyrke - 970 cd
Diameter - 80 mm
Lengde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899963603
Elnummer
3771951
Leverandørens varenummer
4052899963603
Typebeskrivelse
3771951
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E27
Lysstyrke:
970 cd
Diameter:
80 mm
Lengde:
110 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Spesifikasjoner: Lumen 390lm, 2700K, 220-240V, 5W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.


