Utgått

Osram - LED retrofit CL A 100 12W/827 E27 FIL - 4052899961678

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED retrofit CL A 100 12W/827 E27 FIL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 11...11 W

  • Lysstrøm - 1521...1521 lm

  • Lysutbytte lampe - 138,273 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Retrofit Classic

EAN/GTIN

4052899961678

Elnummer

3771907

Leverandørens varenummer

4052899961678

Typebeskrivelse

3771907

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

11...11 W

Lysstrøm:

1521...1521 lm

Lysutbytte lampe:

138,273 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

10000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 1420lm, 2700K, 220-240V, 12W, RA≥80, Klar, 10000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.