Utgått

Osram - LED Retrofit CL A60 2700K E27 Matt - 4052899941748

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Retrofit CL A60 2700K E27 Matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Retrofit Classic

EAN/GTIN

4052899941748

Elnummer

3712156

Leverandørens varenummer

4052899941748

Typebeskrivelse

3712156

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

806...806 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampeeffekt:

8...8 W

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Diameter:

60 mm

Lengde:

108 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

LED-lampe, Retrofit Classic A60 E27, Matt glasskolbe, effekt 8W, lysutbytte 806 lumen erstatter 60W glødelampe, sokkel E27, fargetemperatur 2700 Kelvin, Ra-indeks >80, utstrålingsvinkel 280°, lengde 111mm, diameter 60mm, levetid 15.000 timer, ikke dimbar, energiklasse A+