Utgått

Osram - LED Retrofit CL B25 2700K E14 2,8W Matt - 4052899941762

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Retrofit CL B25 2700K E14 2,8W Matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lampeform - Stearinlys

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899941762

Elnummer

3712159

Leverandørens varenummer

4052899941762

Typebeskrivelse

3712159

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

250...250 lm

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

19...19 mA

Virkningsgrad:

0,4

Lampeeffekt:

2,5...2,5 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,09

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

LED-lampe, Retrofit Classic B25 2700K E14, Matt glasskolbe med utseende som vanlig glødelampe, effekt 2,8W, lysutbytte 250 lumen erstatter 25W glødelampe, sokkel E14, fargetemperatur 2700 Kelvin, Ra-indeks >80, utstrålingsvinkel 270°, lengde 99mm, diameter 35mm, levetid 15.000 timer, ikke dimbar, energiklasse A+