Osram - LED Special T26 E14 2700K FR - 4052899961289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,3...2,3 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 86 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.34 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4052899961289
Elnummer
3758577
Leverandørens varenummer
4052899961289
Typebeskrivelse
3758577
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,3...2,3 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
24...24 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
200 lm
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
25 mm
Lengde:
63 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
79 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Spesifikasjon for ELnr 3758577: 200 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 2,3 W tilsvarer 20 W tradisjonellt, 827 farge, Ra 80, 160° Beam Angle, 15 000 H, matt farge, ikke dimbar, E14 sokkel, Energikl A++, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


