Utgått

Osram - LED SPECIAL T26 non-dim1,3W E14 - 4058075042384

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SPECIAL T26 non-dim1,3W E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,3...1,3 W

  • Lysstrøm - 110...110 lm

  • Lysutbytte lampe - 84 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075042384

Elnummer

3760181

Leverandørens varenummer

4058075042384

Typebeskrivelse

3760181

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,3...1,3 W

Lysstrøm:

110...110 lm

Lysutbytte lampe:

84 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

18...18 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

26 mm

Lengde:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

15000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

8000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED PARATHOM® Special LED teknologi med god levetid på opp til 15 000 timer og lavt energiforbruk. God all-around lys utslipp og meget små dimensjoner. Anbefalte bruksområder er bl.a kjøleskap, symaskiner ol. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. Kvikksølv fri. Spesifikasjon for ELnr 3760181: 110 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 1,3 W tradisjonellt, 827 farge, Ra 80, 160° Beam Angle, 15 000 t, klar farge, ikke dimbar, E14 sokkel, Energikl A++, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED