Osram - LED SPOT GLD AR111 50 40°DIM927 - 4058075104952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 12...12 W
Lysstrøm - 650...650 lm
Lysutbytte lampe - 54 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075104952
Elnummer
3720135
Leverandørens varenummer
4058075104952
Typebeskrivelse
3720135
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
12...12 W
Lysstrøm:
650...650 lm
Lysutbytte lampe:
54 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1400...1400 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
40...40 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
111 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


