Utgått

Osram - LED Spot Glowdim MR16 35 36° - 4058075052802

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot Glowdim MR16 35 36°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075052802

Elnummer

3760241

Leverandørens varenummer

4058075052802

Typebeskrivelse

3760241

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

650 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

50 mm

Lengde:

45 mm

Med lampebetegnelse:

MR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® PRO Glow Dim LED gir et fint og varmt lys når den dimmes ned, laget for å etterligne gammeldagse glødelamper Lysfargen går fra 2700 K til 2000 K. Kan kontrolleres med standard dimmere. Kan enkelt kombineres med andre GLOWdim produkter i ett program. Lang levetid på opp til 25.000 timer og lavt energiforbruk. Enkelt lampeskifte takket være kompakt design. Spesifikasjoner for Elnr 3760241: Lumen 350lm , 2700-2200 Kelvin, 12 V, 5W, Ra>80, Beam Angle 36°, PAR16, 25 000 t, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED