Osram - LED Spot MR16 20 36° 830 farge 3W GU5.3, 12V, dimbar, 500 lumen, 3000K, 40 000 timer - 4052899957596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 230...230 lm
Lysutbytte lampe - 76 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899957596
Elnummer
3760146
Leverandørens varenummer
4052899957596
Typebeskrivelse
3760146
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
230...230 lm
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
380...380 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


