Utgått

Osram - LED Spot MR16 20 36° 827 farge 2,9W GU5.3, 12V, ikke dimbar, 230 lumen, 2700K, 15 000 timer - 4052899957749

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot MR16 20 36° 827 farge 2,9W GU5.3, 12V, ikke dimbar, 230 lumen, 2700K, 15 000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...0 V

  • Lampeeffekt - 2,9...2,9 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lysutbytte lampe - 79,31 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899957749

Elnummer

3760149

Leverandørens varenummer

4052899957749

Typebeskrivelse

3760149

Merkespenning:

12...0 V

Lampeeffekt:

2,9...2,9 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lysutbytte lampe:

79,31 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

340...340 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

PARATHOM® MR16 med lavt energiforbruk og lang levetid. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 230lm , 2700 Kelvin, 12 V, 2,9W tilsvarer 20W tradisjonell, 927 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 15 000 timer levetid, ikke dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED. Info for dimming: https://www.ledvance.com/services-and-tools/services/dimming-conformity/index.jsp