Osram - LED Spot MR16 35 36° 827 farge 4,6W GU5.3, 12V, ikke dimbar, 350 lumen, 2700K, 15 000 timer - 4052899957770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 4,6...4,6 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 76 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot MR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899957770
Elnummer
3760151
Leverandørens varenummer
4052899957770
Typebeskrivelse
3760151
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
4,6...4,6 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
490...490 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
950 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1