Osram - LED SPOT MR16 350LM DIM - 4058075094956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 70 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.35 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075094956
Elnummer
3719974
Leverandørens varenummer
4058075094956
Typebeskrivelse
3719974
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
630...630 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC/DC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
350 lm
Lysstyrke:
950 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3719974: Lumen 350lm , 2700 Kelvin, 12 V, 5W, 827 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 36°, 25 000 timer, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A+, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


