Osram - LED Spot MR16 50 36° 830 farge 7,8W GU5.3, 12V, dimbar, 621 lumen, 3000K, 25 000 timer - 4052899957695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7,8...7,8 W
Lysstrøm - 621...621 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899957695
Elnummer
3760148
Leverandørens varenummer
4052899957695
Typebeskrivelse
3760148
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7,8...7,8 W
Lysstrøm:
621...621 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
725...725 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1430 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
51 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei


