Utgått

Osram - LED SPOT MR16 621LM DIM 12V GU5,3 - 4058075095120

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SPOT MR16 621LM DIM 12V GU5,3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 7,8...7,8 W

  • Lysstrøm - 621...621 lm

  • Lysutbytte lampe - 79,615 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.24 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075095120

Elnummer

3719976

Leverandørens varenummer

4058075095120

Typebeskrivelse

3719976

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

7,8...7,8 W

Lysstrøm:

621...621 lm

Lysutbytte lampe:

79,615 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

980...980 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

1430 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

53 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® MR16 Dim med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Effektiv generering av hvitt lys. L70/B50, kan benyttes på jernkjerne- eller elektronisk trafo. For elektronisk, se anbefalingsliste på hjemmesiden. Dimbar med HTM 105 fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.

Spesifikasjoner for Elnr 3719976: Lumen 621lm , 2700 Kelvin, 12 V, 7.8W, 827 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 36°, 25 000 timer, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A+, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED