Utgått

Osram - LED Spot PAR16 35 2,6/830 - 4058075259911

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot PAR16 35 2,6/830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lysutbytte lampe - 88 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075259911

Elnummer

3720579

Leverandørens varenummer

4058075259911

Typebeskrivelse

3720579

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lysutbytte lampe:

88 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

19...19 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

230 lm

Lysstyrke:

450 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM® LED SPOT PAR16 Flotte LED-lyskilder med meget lavt energiforbruk og levetid opp til 25 000 timer, som erstatter Halogen-lyskilder. God lyskvalitet og høy fargestabilitet. Ideel for steder dimming ikke er et krav. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsomme gjenstander og mat, retningslyskilder og takspotter. Kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El.nr. 3720579: Lumen 230lm , 3000 Kelvin, 220-240V, 2,6W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000t, ikke dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+.