Osram - LED Spot PAR16 35 3,7W/830 Dim - 4058075259959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,7...3,7 W
Lysstrøm - 230...230 lm
Lysutbytte lampe - 51 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.48 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075259959
Elnummer
3720573
Leverandørens varenummer
4058075259959
Typebeskrivelse
3720573
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,7...3,7 W
Lysstrøm:
230...230 lm
Lysutbytte lampe:
51 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
17...17 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
630 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


