Utgått

Osram - LED Spot PAR16 35 36° 2700K - 4052899957831

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot PAR16 35 36° 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,6...4,6 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899957831

Elnummer

3758570

Leverandørens varenummer

4052899957831

Typebeskrivelse

3758570

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,6...4,6 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

565 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

50 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

40000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® PRO LED teknologi, dimmbar med ekstremt lang levetid på opp til 40 000 timer med kort inntjeningstid takket være lavt energiforbruk og vedlikeholdskostnader. Ekstremt god fargegjengivelse, erstatter halogenlamper godt på grunn av kompakt fullt glassdesign og enkel optikk. Anbefalte bruksområder er: Butikker, sykehus, museer, kunstgallerier, boliger, som merking av gangveier, dører, trapper etc. Punktbelysning for aksenter, montre og butikkvinduer. Punktbelysning for varmefølsomme gjenstander som mat, planter osv. Ingen kvikksølv.

Spesifikasjon for ELnr 3758570: 230 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 4,6W tilsvarer 35 W tradisjonell, 927 farge, Ra >90, 36° Beam Angle, 40 000 H, dimbar, GU10 sokkel, Energikl A, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED