Utgått

Osram - LED Spot PAR16 35 36° 827 farge 2,6W GU10, ikke dimbar, 230 lumen, 220-240V, 2700K, 15 000 timer - 4052899958050

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot PAR16 35 36° 827 farge 2,6W GU10, ikke dimbar, 230 lumen, 220-240V, 2700K, 15 000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899958050

Elnummer

3760130

Leverandørens varenummer

4052899958050

Typebeskrivelse

3760130

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

21...21 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

565 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® med lavt energiforbruk og god levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: 230 lumen , 2700 Kelvin, 220-240 V, 2,6W tilsvarer 35W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED