Utgått

Osram - LED Spot PAR16 35 36° 830 farge 3,1W GU10, Dimbar, 230 lumen, 220-240V, 3000K, 25 000 timer - 4052899957916

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot PAR16 35 36° 830 farge 3,1W GU10, Dimbar, 230 lumen, 220-240V, 3000K, 25 000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,1...3,1 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899957916

Elnummer

3760123

Leverandørens varenummer

4052899957916

Typebeskrivelse

3760123

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,1...3,1 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

16...16 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

565 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® Advanced med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til line-spennings halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 230lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 3.1W tilsvarer 35W tradisjonell, 830 farge, Ra>80, 36 ° Beam Angle, 25 000 timers levetid, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED