Utgått

Osram - LED Spot PAR16 50 120° 827 farge 4,3W GU10, ikke dimbar, 350 lumen, 220-240V, 2700K, 15 000 timer - 4052899958111

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot PAR16 50 120° 827 farge 4,3W GU10, ikke dimbar, 350 lumen, 220-240V, 2700K, 15 000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,3...4,3 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 81 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.51 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4052899958111

Elnummer

3760136

Leverandørens varenummer

4052899958111

Typebeskrivelse

3760136

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,3...4,3 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

81 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

350 lm

Lysstyrke:

130 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM® med lavt energiforbruk og god levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 350lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4,3W tilsvarer 50W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 120°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED