Utgått

Osram - LED Spot PAR16 50 36° 840 farge 4,6W GU10, dimbar, 350 lumen, 220-240V, 4000K, 25 000 timer - 4052899957978

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot PAR16 50 36° 840 farge 4,6W GU10, dimbar, 350 lumen, 220-240V, 4000K, 25 000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,6...4,6 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 76 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.21 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4052899957978

Elnummer

3760126

Leverandørens varenummer

4052899957978

Typebeskrivelse

3760126

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,6...4,6 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

76 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

850 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® Advanced med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til line-spennings halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 350lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 4,6W tilsvarer 50W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, 36 ° Beam Angle, 25 000 timers levetid, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED