Osram - LED Spot PAR16 50 36° 840 farge 4,3W GU10, ikke dimbar, 350 lumen, 220-240V, 4000K, 15 000 timer - 4052899958128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,3...4,3 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 81,395 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.51 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4052899958128
Elnummer
3760135
Leverandørens varenummer
4052899958128
Typebeskrivelse
3760135
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,3...4,3 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
81,395 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
720 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
52 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


