Utgått

Osram - LED Spot PAR16 50 5,5W/830 Dim - 4058075260115

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot PAR16 50 5,5W/830 Dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 59 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.7 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075260115

Elnummer

3720576

Leverandørens varenummer

4058075260115

Typebeskrivelse

3720576

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

59 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

850 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM® LED SPOT PAR 16 Advanced. Flotte dimbare LED-lyskilder med meget lavt energiforbruk og levetid opp til 25 000 timer, som erstatter Halogen-lyskilder. God lyskvalitet og høy fargestabilitet. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsomme gjenstander og mat, retningslyskilder og takspotter. Kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El.nr. 3720576: 350lm , 3000 Kelvin, 220-240V, 5,5W, Ra>80, Utstrålingvinkel 36°, 25 000t, 5 års garanti, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+