Utgått

Osram - LED Spot PAR16 80 120° 827 farge 7,2W GU10, dimbar, 575 lumen, 220-240V, 2700K, 25 000 timer - 4058075036864

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot PAR16 80 120° 827 farge 7,2W GU10, dimbar, 575 lumen, 220-240V,  2700K, 25 000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,2...7,2 W

  • Lysstrøm - 575...575 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075036864

Elnummer

3760129

Leverandørens varenummer

4058075036864

Typebeskrivelse

3760129

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,2...7,2 W

Lysstrøm:

575...575 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Lysstyrke:

230 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® Advanced med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til line-spennings halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 575lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 7.2W tilsvarer 80W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 120°, 25 000 timers levetid, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED