Osram - LED Spot PAR16 80 36° 840 farge 7,2W GU10, Dimbar, 575 lumen, 220-240V, 3000K, 25 000 timer - 4052899958029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7,2...7,2 W
Lysstrøm - 575...575 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899958029
Elnummer
3760128
Leverandørens varenummer
4052899958029
Typebeskrivelse
3760128
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7,2...7,2 W
Lysstrøm:
575...575 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
33...33 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1439 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei