Osram - LED SPOT PAR20 50 36°5W/927 D - 4058075264267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 69 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.08 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot PAR20
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075264267
Elnummer
3740328
Leverandørens varenummer
4058075264267
Typebeskrivelse
3740328
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
69 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
33...33 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
700 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
64 mm
Lengde:
88 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
PAR20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


