Utgått

Osram - LED Spot pro MR16 20 36° 927 farge 5W GU5.3, 12V, dimbar, 230 lumen, 2700K, 40 000 timer - 4052899957497

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot pro MR16 20 36° 927 farge 5W GU5.3, 12V, dimbar, 230 lumen, 2700K, 40 000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899957497

Elnummer

3760140

Leverandørens varenummer

4052899957497

Typebeskrivelse

3760140

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

465...465 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

MR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

40000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® PRO MR16 med lavt energiforbruk og svært lang levetid. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 230lm , 2700 Kelvin, 12 V, 5W tilsvarer 20W tradisjonell, 927 farge, Ra>90, Beam Angle 36°, 40 000 timer levetid, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED. Info for dimming: https://www.ledvance.com/services-and-tools/services/dimming-conformity/index.jsp