Utgått

Osram - LED Spot pro MR16 35 36° 927 farge 6,1W GU5.3, 12V, dimbar, 350 lumen, 2700K, 40 000 timer - 4052899957510

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot pro MR16 35 36° 927 farge 6,1W GU5.3, 12V, dimbar, 350 lumen, 2700K, 40 000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 6,1...6,1 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899957510

Elnummer

3760142

Leverandørens varenummer

4052899957510

Typebeskrivelse

3760142

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

6,1...6,1 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

565...565 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

900 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

53 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

MR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

40000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® PRO MR16 med lavt energiforbruk og svært lang levetid. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 350lm , 2700 Kelvin, 12 V, 6,1W tilsvarer 35W tradisjonell, 927 farge, Ra>90, Beam Angle 36°, 40 000 timer levetid, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED. Info for dimming: https://www.ledvance.com/services-and-tools/services/dimming-conformity/index.jsp