Osram - LED Spot pro PAR16 35 36° 930 farge 4,6W GU10, Dimbar, 230 lumen, 220-240V, 3000K, 40 000 timer - 4052899957848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,6...4,6 W
Lysstrøm - 230...230 lm
Lysutbytte lampe - 50 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899957848
Elnummer
3760120
Leverandørens varenummer
4052899957848
Typebeskrivelse
3760120
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,6...4,6 W
Lysstrøm:
230...230 lm
Lysutbytte lampe:
50 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
565 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Diameter:
50 mm
Lengde:
52 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


