Utgått

Osram - LED Spot pro PAR16 50 36° 930 farge 6,1W GU10, Dimbar 350 lumen, 220-240 V, 3000K, 40 0000 timer - 4052899957862

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot pro PAR16 50 36° 930 farge 6,1W GU10, Dimbar 350 lumen, 220-240 V, 3000K, 40 0000 timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,1...6,1 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899957862

Elnummer

3760121

Leverandørens varenummer

4052899957862

Typebeskrivelse

3760121

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,1...6,1 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

29...29 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

850 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

40000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® PRO LED teknologi, dimmbar med ekstremt lang levetid på opp til 40 000 timer med kort inntjeningstid takket være lavt energiforbruk og vedlikeholdskostnader. Ekstremt god fargegjengivelse, erstatter halogenlamper godt på grunn av kompakt fullt glassdesign og enkel optikk. Anbefalte bruksområder er: Butikker, sykehus, museer, kunstgallerier, boliger, som merking av gangveier, dører, trapper etc. Punktbelysning for aksenter, montre og butikkvinduer. Punktbelysning for varmefølsomme gjenstander som mat, planter osv. Ingen kvikksølv. Spesifikasjon: 350 lumen, 3000 Kelvin, 220-240 V, 6,1W tilsvarer 50 W tradisjonell, 930 farge, Ra >90, 36° Beam Angle, 40 000 timer levetid, dimbar, GU10 sokkel, Energikl A+, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED