Osram - LED Spot pro PAR16 50 36° 940 farge 6,1W GU10, Dimbar, 350 lumen, 220-240V, 4000K, 40 000 timer - 4052899957879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6,1...6,1 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 57 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899957879
Elnummer
3760122
Leverandørens varenummer
4052899957879
Typebeskrivelse
3760122
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6,1...6,1 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
57 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
29...29 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
850 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei


