Utgått

Osram - LED Spot R50 25 36°1,5W/827E14 - 4058075263888

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot R50 25 36°1,5W/827E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,5...1,5 W

  • Lysstrøm - 110...110 lm

  • Lysutbytte lampe - 68,75 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075263888

Elnummer

3720590

Leverandørens varenummer

4058075263888

Typebeskrivelse

3720590

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,5...1,5 W

Lysstrøm:

110...110 lm

Lysutbytte lampe:

68,75 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

15...15 mA

Virkningsgrad:

0,53

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

390 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

53,5 mm

Lengde:

85 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM LED SPOT R50 reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3720590: Lumen 110lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 1.5W tilsvarer 25W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A++.