Osram - LED Spot R50 40 36°2,6W/827E14 - 4058075263901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lysstrøm - 210...210 lm
Lysutbytte lampe - 63,636 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot R50
EAN/GTIN
4058075263901
Elnummer
3720591
Leverandørens varenummer
4058075263901
Typebeskrivelse
3720591
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lysstrøm:
210...210 lm
Lysutbytte lampe:
63,636 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Virkningsgrad:
0,53
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
630 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
53,5 mm
Lengde:
85 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


