Utgått

Osram - LED Spot R50 Adv 46 36° 2700K - 4052899954953

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot R50 Adv 46 36° 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899954953

Elnummer

3758573

Leverandørens varenummer

4052899954953

Typebeskrivelse

3758573

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

460 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

49 mm

Lengde:

84 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® Advanced LED teknologi, dimmbar reflector spot med meget lang levertid på opp til 25 000 timer, lavt energiforbruk og en enkel erstatning for halogenlamper takket være kompakt design. 100% øyeblikkelig lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er Monter og butikkvinduer, museer, kunstgallerier, utstillingsrom, sykehus, boliger, som downlight for merking av gangveier, dører, trapper etc. Kan brukes utendørst i egnede armaturer. ingen kvikksølv.

Spesifikasjon for ELnr 3758573: 230 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 3,5 W tilsvarer 46 W tradisjonellt, 827 farge, Ra >80, 36° Beam Angle, 25 000 H, dimbar, E14 sokkel, Energikl A+, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED