Utgått

Osram - LED Spot R63 40 36°2,6W/827E27 - 4058075263949

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot R63 40 36°2,6W/827E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,6...3,6 W

  • Lysstrøm - 210...210 lm

  • Lysutbytte lampe - 63,636 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075263949

Elnummer

3720593

Leverandørens varenummer

4058075263949

Typebeskrivelse

3720593

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,6...3,6 W

Lysstrøm:

210...210 lm

Lysutbytte lampe:

63,636 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Virkningsgrad:

0,53

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

630 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

63 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM LED SPOT R63 reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu,boliger, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3720593: Lumen 210lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 2.6W tilsvarer 40W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+.