Osram - LED Spot R63 60 36°4,3/827 E27 - 4058075263963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,3...4,3 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 80,233 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot R63
EAN/GTIN
4058075263963
Elnummer
3720594
Leverandørens varenummer
4058075263963
Typebeskrivelse
3720594
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,3...4,3 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
80,233 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
36...36 mA
Virkningsgrad:
0,53
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
670 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
63 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


