Utgått

Osram - LED Spot R63 61 36° 2700K - 4052899956902

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot R63 61 36° 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Spot R63

EAN/GTIN

4052899956902

Elnummer

3758574

Leverandørens varenummer

4052899956902

Typebeskrivelse

3758574

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

29...29 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

960 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

64 mm

Lengde:

95 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® Advanced LED teknologi, dimbar reflektor spot med meget lang levetid på opp til 25 000 timer, lavt energiforbruk og en enkel erstatning for halogen lamper takket være kompakt design. 100% øyeblikkelig lys uten oppvarmingistid. Anbefalte bruksområder er Monter og butikkvinduer, museer, kunstgallerier, utstillingsrom, sykehus, boliger, som downlight for merking av gangveier, dører, trapper etc. Kan brukes utendørs i egnede armaturer. ingen kvikksølv.

Spesifikasjon for ELnr 3758574: 350 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 5,5 W tilsvarer 61 W tradisjonellt, 827 farge, Ra >80, 36° Beam Angle, 25 000 H, dimbar, E27 sokkel, Energikl A+, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED